光
組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用
(1件のレビュー)
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
材質
ポリカーボネート
色
透明
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66995049
BCJT-3
1個
31
25
31
13
小
¥
300
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
66995067
BCJT-5
1個
141
50
50
85
大
¥
600
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り2点です
66995085
PCJT-33
1セット(2個)
31
25
31
13
小
¥
600
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
66995103
PCJT-53
1セット(2個)
141
50
50
85
大
¥
1,200
¥
919
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください