アクリルキャスト板透明

アクリルキャスト板透明 - 光

透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です

用途透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。材質アクリルキャスト厚さ(mm)3透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66995128ACRK-34660045064-8942-91
3,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
66995146ACRK-36660060064-8942-92
4,700
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
66995164ACRK-36990060064-8942-93
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする