光
ハンド式ブラックボード マーカーチョーク用
持ち手付きでスリム&スタイリッシュな木ベースタイプのハンド式ブラックボード。板面はつや消しブラックで反射しにくく見やすいです。
用途
マグネット使用可能、マーカー、チョーク兼用。メニューはもちろんPOP掲示にも便利。
材質
集成材/黒鉄板
質量(g)
約4700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
780×380×460
面板寸法(W×H)(mm)
355×595
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66995173
HTMCD-784
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください