INAX(LIXIL)
埋込収納棚
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様
扉は右吊り元のみ
寸法(mm)
294×152(埋込部88)×850
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67038844
TSF-207/WA
本体:木質材料(表面材ウレタン化粧紙)、扉:木質材料(表面材PETシート)
ホワイト
¥
39,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67038853
TSF-207/LP
本体:木質材料(表面材ウレタン化粧紙)、扉:木質材料(表面材オレフィンシート)
クリエペール
¥
39,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67038869
TSF-207/LL
本体:木質材料(表面材ウレタン化粧紙)、扉:木質材料(表面材オレフィンシート)
クリエラスク
¥
39,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67038878
TSF-207/LM
本体:木質材料(表面材ウレタン化粧紙)、扉:木質材料(表面材オレフィンシート)
クリエモカ
¥
39,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67038887
TSF-207/LD
本体:木質材料(表面材ウレタン化粧紙)、扉:木質材料(表面材オレフィンシート)
クリエダーク
¥
39,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください