INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット(3面鏡・コンセント付)
寸法(mm)
750×138×650
仕様
3面鏡/コンセント付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67039106
TSF-D124PR/WA
ホワイト
本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(オレフィンシート)
¥
127,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67039124
TSF-D124PR/LD
クリエダーク
本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材メラミン化粧板)
¥
127,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください