INAX(LIXIL)
壁付収納棚(紙巻器付)
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様
左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
寸法(mm)
613×107×639
機能
ワンハンドカット
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67039307
TSF-110WEU2/WA
本体:HIPS樹脂、棚:木質材料(表面PETシート)、紙巻器:ABS樹脂
ホワイト
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67039325
TSF-110WEU2/LP
本体:HIPS樹脂、棚:木質材料(表面オレフィンシート)、紙巻器:ABS樹脂
クリエペール
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67039343
TSF-110WEU2/LL
本体:HIPS樹脂、棚:木質材料(表面オレフィンシート)、紙巻器:ABS樹脂
クリエラスク
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67039368
TSF-110WEU2/LM
本体:HIPS樹脂、棚:木質材料(表面オレフィンシート)、紙巻器:ABS樹脂
クリエモカ
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67039386
TSF-110WEU2/LD
本体:HIPS樹脂、棚:木質材料(表面オレフィンシート)、紙巻器:ABS樹脂
クリエダーク
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください