INAX(LIXIL)
埋込収納棚(紙巻器付)
埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。
仕様
芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質
本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂
寸法(mm)
334×189(埋込部70)×727
機能
ワンハンドカット
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67039395
TSF-211U/WA
ホワイト
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67039404
TSF-211U/LP
クリエペール
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67039413
TSF-211U/LL
クリエラスク
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67039429
TSF-211U/LM
クリエモカ
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67039438
TSF-211U/LD
クリエダーク
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください