INAX(LIXIL)
壁付収納棚(アンダーキャビネット)
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
寸法(mm)
160×165×625
適合範囲(mm)
【設置可能な間口】シャワートイレの部屋暖房付の場合便器中心より壁まで:535以上、上記以外の場合:400以上
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040068
TSF-102U/WA
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:PETシート)
ホワイト
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040086
TSF-102U/LP
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエペール
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040104
TSF-102U/LL
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエラスク
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040165
TSF-102U/LM
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエモカ
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040183
TSF-102U/LD
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエダーク
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください