INAX(LIXIL)
壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット)
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
寸法(mm)
160×150×880
仕様
左右共通品
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040208
TSF-103U/WA
ホワイト
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:PETシート)
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67040226
TSF-103U/LP
クリエペール
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040244
TSF-103U/LL
クリエラスク
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040269
TSF-103U/LM
クリエモカ
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040278
TSF-103U/LD
クリエダーク
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください