INAX(LIXIL)
壁付収納棚(コーナーミドルキャビネットワイド)
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様
左右共通品
寸法(mm)
270×150×840
内容量
1台
注意
※カウンター(LKF-1370U)との組み合わせはできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040287
TSF-103WU/WA
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:PETシート)
ホワイト
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67040296
TSF-103WU/LP
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエペール
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040305
TSF-103WU/LL
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエラスク
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040314
TSF-103WU/LM
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエモカ
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67040339
TSF-103WU/LD
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
クリエダーク
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください