曜日別特売

ロードセル

ロードセル - ニデックドライブテクノロジー

+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。
過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。
(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)
スパン、ゼロ、風袋調整付。
簡単接続。組込み、据置取付自由。

仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量(N)
電圧(V)
定格容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67160127PLC-0.2KD-DC12V±1.961(R.C.)DC12±0.2(R.C.)
70,000
67,980
74,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160145PLC-0.5KD-DC12V±4.903(R.C.)DC12±0.5(R.C.)
70,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
67160154PLC-1KD-DC12V±9.807(R.C.)DC12±1(R.C.)
72,500
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160163PLC-2KD-DC12V±19.6(R.C.)DC12±2(R.C.)
72,500
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160188PLC-5KD-DC12V±49.03(R.C.)DC12±5(R.C.)
75,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160206PLC-10KD-DC12V±98.07(R.C.)DC12±10(R.C.)
75,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160224PLC-20KD-DC12V±196.1(R.C.)DC12±20(R.C.)
75,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160249PLC-50KD-DC12V±490.3(R.C.)DC12±50(R.C.)
103,500
97,980
107,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160267PLC-100KD-DC12V±980.7(R.C.)DC12±100(R.C.)
127,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160285PLC-0.5KD-DC24V±4.903(R.C.)DC24±0.5(R.C.)
70,000
67,980
74,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160303PLC-1KD-DC24V±9.807(R.C.)DC24±1(R.C.)
72,500
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160328PLC-2KD-DC24V±19.6(R.C.)DC24±2(R.C.)
72,500
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160346PLC-5KD-DC24V±49.03(R.C.)DC24±5(R.C.)
75,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160355PLC-10KD-DC24V±98.07(R.C.)DC24±10(R.C.)
75,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160373PLC-20KD-DC24V±196.1(R.C.)DC24±20(R.C.)
75,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160398PLC-50KD-DC24V±490.3(R.C.)DC24±50(R.C.)
103,500
97,980
107,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160416PLC-100KD-DC24V±980.7(R.C.)DC24±100(R.C.)
127,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
67160276PLC-0.2KD-DC24V±1.961(R.C.)DC24±0.2(R.C.)
70,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする