曜日別特売

ワンタッチ開栓トルク計

ワンタッチ開栓トルク計 - ニデックドライブテクノロジー

容器クランプがワンタッチで可能。

精度±0.5%/F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(N・m)
表示範囲
計測単位
チャック径(Φmm)
表示
サンプリング周期(ms)
メモリー機能
時計機能
データ出力
付属品
電源
計測範囲
表示分解能
過負荷表示
表示周期
メモリー
外部出力
対応ソフトウェア
質量(kg)
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67160644TNP-10CE100.00~±10.00N・mN・m、N・cm10~1904桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)1(1000回/秒)1000件(最大)、平均値、最大値、最小値メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。USBケーブル、ACアダプタACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池---------
407,300
389,800
428,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
67160669TNP-5CE50.000~±5.000N・mN・m、N・cm10~1904桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)1(1000回/秒)1000件(最大)、平均値、最大値、最小値メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。USBケーブル、ACアダプタACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池---------
407,300
389,800
428,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
67160687TNP-2CE20.000~±2.000N・mN・m、N・cm10~1904桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)1(1000回/秒)1000件(最大)、平均値、最大値、最小値メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。USBケーブル、ACアダプタACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池---------
407,300
389,800
428,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
67160705TNX-5CE50.000~5.000N・m、0.0~500.0N・cmN・m、N・cmより選択-【表示部】数値表示部:4桁LCD表示、文字高さ12mm、単位表示部:3桁LCD表示、文字高さ7mm、【判定LED】判定LED(Hi、Go、Lo)--トルクデータに年・月・日・時・分を付けて記憶【USB通信】USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込み、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、メモリデータを印字、ボーレート19200bps固定、推奨適合プリンタ サーマル式:BLM-80BT(三栄電機製)、専用ケーブルTNTX-6013、インク式:CBM-910Ⅱ(シチズン製)、専用ケーブル TNTX-6003、USBメモリに、メモリデータの転送を行うUSBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)ACアダプタ(DC9V/1.1A)または内蔵ニッケル水素電池(充電式)、充電中計測可能。電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大10.5時間(満充電になると自動的に終了)(AC100V~AC240V)0.000~±5.000N・m0.001N・m/0.1N・cmLCDの単位表示部に”OVR”表示、LEDが点滅平均モード:8回/秒、4回/秒、2回/秒、1回/秒より選択。開栓・閉栓モード:8回/秒固定。ピーク表示時は、0.125秒で固定。【メモリ】開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定、【メモリデータ数】開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納、【統計処理】平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキオーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)、オーバーロード出力またはコンパレータ出力のいずれかに切替パソコンソフト(デジとるくん_TNX)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能8温度:0~40℃、湿度:35~85%RH(ただし、結露のないこと)
695,800
639,800
703,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
67160723TNX-10CE100.00~10.00N・m、0~1000N・cmN・m、N・cmより選択-【表示部】数値表示部:4桁LCD表示、文字高さ12mm、単位表示部:3桁LCD表示、文字高さ7mm、【判定LED】判定LED(Hi、Go、Lo)--トルクデータに年・月・日・時・分を付けて記憶【USB通信】USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込み、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、メモリデータを印字、ボーレート19200bps固定、推奨適合プリンタ サーマル式:BLM-80BT(三栄電機製)、専用ケーブルTNTX-6013、インク式:CBM-910Ⅱ(シチズン製)、専用ケーブル TNTX-6003、USBメモリに、メモリデータの転送を行うUSBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)ACアダプタ(DC9V/1.1A)または内蔵ニッケル水素電池(充電式)、充電中計測可能。電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大10.5時間(満充電になると自動的に終了)(AC100V~AC240V)0.00~±10.00N・m0.01N・m/1N・cmLCDの単位表示部に”OVR”表示、LEDが点滅平均モード:8回/秒、4回/秒、2回/秒、1回/秒より選択。開栓・閉栓モード:8回/秒固定。ピーク表示時は、0.125秒で固定。【メモリ】開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定、【メモリデータ数】開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納、【統計処理】平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキオーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)、オーバーロード出力またはコンパレータ出力のいずれかに切替パソコンソフト(デジとるくん_TNX)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能8温度:0~40℃、湿度:35~85%RH(ただし、結露のないこと)
695,800
639,800
703,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする