曜日別特売

USBエアピュリファイヤー

USBエアピュリファイヤー - 槌屋ヤックUSBエアピュリファイヤー - 槌屋ヤックUSBエアピュリファイヤー - 槌屋ヤックUSBエアピュリファイヤー - 槌屋ヤック

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。
USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。
首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。
持ち運べて便利。
通電モニターランプがプルーに光る。
パソコン等、屋内でも使用できる。
オゾン濃度:0.03ppm以下。

仕様強力オゾン消臭材質PC・POMブラック発光色ブルー光機能通電モニターランプ付きオゾン濃度0.03ppm以下首振り90°可能回転角度(°)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67206169CD-157
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする