200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用

200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 - 槌屋ヤック200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 - 槌屋ヤック200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 - 槌屋ヤック200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 - 槌屋ヤック200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 - 槌屋ヤック
(9件のレビュー)

専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。

用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。材質PCブラック/シルバーメーカートヨタ内容量1個
注意
※200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2004年8月~2013年11月まで)の1~3型へは取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67206187SY-HA1
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

200系ハイエース専用 エアコン取付ドリンクホルダー運転席用!200系ハイエース乗り(4,5,6型)の方必見です!商品開発者が取付方法のコツを教えます!運転者用の本当に便利な商品ですよ~!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 車乗車時
Nasu建設業・工事業

装着した画像を見た事があったので購入しましたが、実際に使って見ると設置位置が絶妙に良いのでとても使いやすいです。設置も簡単。

対象商品 : 67206187
2024-07-17
用途: ハイエースバンの前席左右に装備しました。
高知東部森林組合農・林・水産業

いい感じですが長い期間使用していると垂れ下がりはしないか少し不安です。

対象商品 : 67206187
2023-12-28
用途: 使い易い
建設業・工事業

良く出来ています、取り付け感も、しっかりしていて、違和感が無く、取り付けて良かったです。

対象商品 : 67206187
2023-06-15
用途: ドリンク又は灰皿置き場に使用
TMC製造業

違和感なく取付できました、ホールドもしっかりしています。

対象商品 : 67206187
2023-06-05
用途: 車のドリンクホルダーとして
ハマイ景観企画建設業・工事業

世間の評価通り、取り付けも簡単で、使い勝手も良いです。

対象商品 : 67206187
2022-10-03
用途: 6型ハイエース運転席用

良く考えられた商品です。取り付けも簡単で違和感ないです。保護シールが台紙から剥ぎにくい。

対象商品 : 67206187
2024-09-09
用途: おしい商品
サービス業

ドリンクを置く部分がまドリンクを置く部分が窓側にオフセットしてあるので、ウインカーレバー操作に全く干渉しません。惜しい部分は車両のダッシュとドリンクホルダーの黒い部分の色合いと質感が違い過ぎていて後付け感ありありなのがマイナス1です。

2021-10-20
用途: 車のドリンクホルダーを増やすため
有限会社司設備工業建設業・工事業

取り付けも簡単でしっかり固定され安心の強度助手席側もあれば買いたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする