曜日別特売

クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20

クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 - GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 - GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 - GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 - GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 - GARDENA(ガルデナ)

丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径13mm。全長20m。
UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。
耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。
ホースセット付属品:ホースの他に、GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズルが付属。

用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ付属品GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズル質量(kg)2.87グレー/ターコイズブルーホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67220388967247001
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする