曜日別特売

コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20

コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 - GARDENA(ガルデナ)

住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。
パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。
UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。
多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。

用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.4ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)10ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67220424967243601
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする