オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。
空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。
病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。
自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。
除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。
持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。
サニティーシステムの研究結果と認証について。
国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。
Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |