BOTANIUM
自動で水やり、手間なく育てるスマートプランター
部屋の中で場所をとることなく、汚すことなく、自分が食べたい植物を手間なく育てることができます。水耕栽培
用途
水耕栽培に。家庭菜園に。観葉植物に。
セット内容
ボタニアム本体、ハイドロボール、液体栄養素(25ml)、スタートアップガイド、USBコンセント
寸法(mm)
136×250
使用環境
室内限定
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67287755
BOTANIUM-GN
ローレルグリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67287773
BOTANIUM-GY
アッシュグレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67287798
BOTANIUM-WT
スモークホワイト
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください