中央ペイント
ガッツⅤ
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途
建築物内部ボードジョイント部厚付け用
質量(kg)
2
色
グレー
タイプ
水希釈不用タイプ
乾燥時間(時間)
5~8
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※内部専用。外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67301606
10053302
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください