三木精機
ナット用電極 下部電極セット
材質
ステンレス/布入りベークライト/CrCu
内容量
1組
バスケットに入れる
260
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法T(mm)
ナット径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67309613
PN-SU449-2S-161
スリム型
20
3.2
4.9
2
M4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309629
PN-SU449-4S-161
スリム型
20
3.2
4.9
4
M4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309638
PN-SU459-2S-161
スリム型
20
3.2
5.9
2
M4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309647
PN-SU459-4S-161
スリム型
20
3.2
5.9
4
M4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309656
PN-SU469-2S-161
スリム型
20
3.2
6.9
2
M4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309665
PN-SU469-4S-161
スリム型
20
3.2
6.9
4
M4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309674
PN-SU559-2S-161
スリム型
20
4.1
5.9
2
M5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309683
PN-SU559-4S-161
スリム型
20
4.1
5.9
4
M5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309699
PN-SU569-2S-161
スリム型
20
4.1
6.9
2
M5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
67309708
PN-SU569-4S-161
スリム型
20
4.1
6.9
4
M5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
67309717
PN-SU669-2S-161
スリム型
20
4.8
6.9
2
M6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
67309726
PN-SU669-4S-161
スリム型
20
4.8
6.9
4
M6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
67309735
PN-SU449-2N-161
標準型
25
3.2
4.9
2
M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309744
PN-SU449-4N-161
標準型
25
3.2
4.9
4
M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309753
PN-SU459-2N-161
標準型
25
3.2
5.9
2
M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309769
PN-SU459-4N-161
標準型
25
3.2
5.9
4
M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309778
PN-SU469-2N-161
標準型
25
3.2
6.9
2
M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309787
PN-SU469-4N-161
標準型
25
3.2
6.9
4
M4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309796
PN-SU559-2N-161
標準型
25
4.1
5.9
2
M5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
67309805
PN-SU559-4N-161
標準型
25
4.1
5.9
4
M5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309814
PN-SU569-2N-161
標準型
25
4.1
6.9
2
M5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
67309823
PN-SU569-4N-161
標準型
25
4.1
6.9
4
M5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309839
PN-SU669-2N-161
標準型
25
4.8
6.9
2
M6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
67309848
PN-SU669-4N-161
標準型
25
4.8
6.9
4
M6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
67309857
PN-SU679-2N-161
標準型
25
4.8
7.9
2
M6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
67309866
PN-SU679-4N-161
標準型
25
4.8
7.9
4
M6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
67309875
PN-SU689-2N-161
標準型
25
4.8
8.9
2
M6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
67309884
PN-SU689-4N-161
標準型
25
4.8
8.9
4
M6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309893
PN-SU889-2N-161
標準型
25
6.6
8.9
2
M8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
67309909
PN-SU889-4N-161
標準型
25
6.6
8.9
4
M8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309918
PN-SU899-2N-161
標準型
25
6.6
9.9
2
M8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309927
PN-SU899-4N-161
標準型
25
6.6
9.9
4
M8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
67309936
PN-SU8109-2N-161
標準型
30
6.6
10.9
2
M8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
67309945
PN-SU8109-4N-161
標準型
30
6.6
10.9
4
M8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
67309954
PN-SU10109-2N-161
標準型
30
8.6
10.9
2
M10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
67309963
PN-SU10109-4N-161
標準型
30
8.6
10.9
4
M10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
67309979
PN-SU10119-2N-161
標準型
30
8.6
11.9
2
M10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
67309988
PN-SU10119-4N-161
標準型
30
8.6
11.9
4
M10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
67309997
PN-SU10129-2N-161
標準型
30
8.6
12.9
2
M10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310006
PN-SU10129-4N-161
標準型
30
8.6
12.9
4
M10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310015
PN-SU12129N-2N161
標準型
30
10
12.9
2
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310024
PN-SU12129S-2N-161
標準型
30
10.4
12.9
2
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310033
PN-SU12129N-4N-161
標準型
30
10
12.9
4
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310049
PN-SU12129S-4N-161
標準型
30
10.4
12.9
4
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310058
PN-SU12139N-2N-161
標準型
30
10
13.9
2
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310067
PN-SU12139S-2N-161
標準型
30
10.4
13.9
2
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310076
PN-SU12139N-4N-161
標準型
30
10
13.9
4
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310085
PN-SU12139S-4N-161
標準型
30
10.4
13.9
4
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310094
PN-SU12149N-2N-161
標準型
30
10
14.9
2
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
67310103
PN-SU12149S-2N-161
標準型
30
10.4
14.9
2
M12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ