三木精機
スイベルチップ
材質
CrCu
全長(mm)
55
タイプ
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67312219
SV-30-161
30
16.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
67312228
SV-25-161
25
16.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
67312237
SV-30-165
30
16.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
67312246
SV-25-165
25
16.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください