ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分)
ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。
土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。
ホース長さ500ミリ
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298