これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続

これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) これエエやん 止水コックつきアダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。

材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2 内容量1個
注意
※コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67312553 GA-QF033
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする