これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続

これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。

材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2内容量1個
注意
※コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67312578GA-QF034
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする