これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。

材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67312779GA-QF029
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする