これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 - GAONA(ガオナ)

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.033L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
注意
※滴下にならない場合は流量を調節してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67312824GA-QF0361個
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
67312833GA-QF0371セット(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする