これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ) これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。

材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
注意
※滴下にならない場合は流量を調節してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GA-QF038 67312849
GA-QF038 67312849
67312849 GA-QF038 1個
オープン
239
263 (税込)
8日以内出荷

返品不可
GA-QF039 67312858
GA-QF039 67312858
67312858 GA-QF039 1セット(10個)
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする