曜日別特売

これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき

これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき - GAONA(ガオナ)これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき - GAONA(ガオナ)これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき - GAONA(ガオナ)

散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。
付属のバンドでホースを固定してご使用ください。
付属のバンドは内径15ミリホース用です。
内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。

付属品バンド3個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313375GA-QC003-
オープン739
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
62818169GA-QC003【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン739
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
返品不可
残り21点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする