GAONA(ガオナ)
これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続
大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
適合ホース外径(Φmm)
24~25
適合ホース内径(Φmm)
18
流路内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67313393
GA-QA037
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください