これエエやん マカロニホース 潅水 散水

これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。

材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313409GA-QF00110
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
67313418GA-QF00230
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする