曜日別特売

これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用

これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。
プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。

材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313427GA-QF009
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67313427
2025-04-29
用途: 農業用マカロニホース
山口農園農・林・水産業

今まではスナッパーのいちばん小さいサイズを使っていたけど、少し緩くて困っていました、これを見つけてからはこれ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする