曜日別特売

これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水

これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。
上部をまわして流量調節ができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313445GA-QF0401個
オープン
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
67313454GA-QF0411セット(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67313454
2024-02-14
用途: 野菜の潅水 散水様に使用します。
農・林・水産業

拡散されて水撒きが出来ます。
液肥を流す際はポンタで送り出しますので水圧が水道管より高くなります。水圧で抜けないか?少々心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする