曜日別特売

これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水

これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 - GAONA(ガオナ)

マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。
マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。
調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。
スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。
庭や温室などの小規模散水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。

材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.2寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313463GA-QF023
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする