これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水

これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。
マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。
ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。
スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。
やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313479GA-QF022
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67313479
2023-02-05
用途: ぶどうの水やり
金融・保険業

自動散水に使用しています、水量もちょうど良くて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする