曜日別特売

これエエやん ミニ取出し マカロニホース用

これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

塩ビ管からマカロニホースを取出せます。
別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。

材質黄銅取付穴M6×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313506GA-QF015
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67313506
2021-11-01
用途: 養液栽培栽培システム作成

モノタロウさんのブランドの塩ビ管、キャップの側面が曲がりがない平面でタップ加工の肉厚もあるんで、組み合わせで、使用。
本製品付属のOリングのみで、水漏れ無しで、ローコストでシステム構築できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする