レインスーツ 上下セット

レインスーツ 上下セット - 久冨勝レインスーツ 上下セット - 久冨勝レインスーツ 上下セット - 久冨勝

多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。
リーズナブルな価格も魅力的です。

材質ポリ塩化ビニール100%セット内容上下組機能防水・二重袖内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313874HK1500クリアM73160~17072~80
950
949
1,044(税込)
当日出荷
67313883HK1500クリアL76170~18078~88
950
949
1,044(税込)
当日出荷
67313899HK1500クリアLL78175~18586~96
950
949
1,044(税込)
当日出荷
67313908HK1500クリア3L80175~18594~104
950
949
1,044(税込)
当日出荷
67313917HK1500ブルーM73160~17072~80
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
67313926HK1500ブルーL76170~18078~88
950
949
1,044(税込)
当日出荷
67313935HK1500ブルーLL78175~18586~96
950
949
1,044(税込)
当日出荷
67313944HK1500ブルー3L80175~18594~104
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする