曜日別特売

超軽ショートブーツ YRB-003

超軽ショートブーツ YRB-003 - ヤマショウ超軽ショートブーツ YRB-003 - ヤマショウ超軽ショートブーツ YRB-003 - ヤマショウ超軽ショートブーツ YRB-003 - ヤマショウ超軽ショートブーツ YRB-003 - ヤマショウ
(3件のレビュー)

EVA素材配合でとっても軽いガーデンブーツ。
インソールは形状記憶で足も疲れにくい仕様。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に。材質本体:合成樹脂(EVA)、履き口パイピング:ポリエステル、インソール:合成樹脂(EVA)形状ミドルカット機能軽量甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ内容量1足
注意
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターをご利用の際はステップに樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※靴裏の溝が減ってくると滑りやすくなります。また、濡れた路面で使用すると滑ることがあり大変危険です。
※適正なサイズの靴をお選びください。足に合わない靴は足の健康を損ない、けがの原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽くふき取ってください。乾かすときは風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。また、油のある場所では使用を控えてください。
※発汗等により、カユミ・かぶれを感じた時は、ただちにご使用をお止めください。体質・環境によってもカユミ・かぶれなどの異常を感じることがあります。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314014YRB-003BKブラックSS22.5~23
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67314023YRB-003BKブラックS23.5~24
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67314039YRB-003BKブラックM24.5~25
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67314048YRB-003BKブラックL25.5~26
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67314057YRB-003BKブラックLL26.5~27
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67314066YRB-003BKブラック3L27.5~28
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67314075YRB-003NVネイビーSS22.5~23
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
67314084YRB-003NVネイビーS23.5~24
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67314093YRB-003NVネイビーM24.5~25
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67314109YRB-003NVネイビーL25.5~26
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
67314118YRB-003NVネイビーLL26.5~27
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67314127YRB-003NVネイビー3L27.5~28
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 農作業
反町耕業農・林・水産業

柔らかくて、軽くはきやすく、いいと思います。あとは耐久性です。

2025-05-19
用途: 庭園作業
その他業種

率直に言って商品に対する説明不足! 3Eか4Eか? 24cm履くが幅が狭く利用出来ず 残念ですが他の家族に利用させています

対象商品 : 67314048
2022-03-24
用途: 普段履き。
農・林・水産業

軽いです。空箱が届いたのかと思いました耐久性があればいいのにな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする