ヤマショウ
脚カバー ロング YNL-001
ロングタイプの脚カバーで足元の汚れをしっかりガード。
用途
農作業、園芸、ガーデニング、洗車など作業時の足回りの汚れ防止に。
仕様
男女兼用
機能
防汚
サイズ(mm)
180×490×20
内容量
1双
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水が染み込んでくる可能性があります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますのでご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っ掛けないでください。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314294
YNL-001
ナイロン100%
ネイビー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
67314303
YNL-001M
ポリエステル100%
アソート
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください