ヤマショウ
メッシュ刺繍キャップ
様々なシーンで使えるメッシュキャップ。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
仕様
男女兼用
機能
通気性
サイズ(mm)
180×270×165 ツバ140
内容量
1個
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314373
YYB-002BKWH
ポリエステル100%
ブラック/ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
67314389
YYB-003NVBG
本体:綿100%、メッシュ:ポリエステル100%
ネイビー/ベージュ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください