ヤマショウ
刺繍キャップ 反射材付
ツバ部に反射材が付いて夜間の散歩などにも適してます。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
機能
反射
内容量
1個
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314398
YYB-004BK
ポリエステル100%
ブラック
160×230×150 ツバ110
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
67314407
YYB-005GY
麻55%、綿45%
グレー
160×230×150 ツバ110
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
67314416
YYB-006BK
麻55%、綿45%
ブラック
160×230×165 ツバ110
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください