ヤマショウ
撥水キャップ YYB-012
撥水加工をしているので、アウトドアシーンにも最適なキャップ。
用途
アウトドアでのアクティブなシーンに最適。
材質
ポリエステル100%
機能
防水・撥水
サイズ(mm)
150×110×80 ツバ80
内容量
1個
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314468
YYB-012BK
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
67314477
YYB-012GY
グレー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください