曜日別特売

メッシュキャップ 無地

メッシュキャップ 無地 - ヤマショウメッシュキャップ 無地 - ヤマショウ

ベーシックで飽きの来ないデザイン。
メッシュなので夏場も涼しく快適。

用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。機能通気性材質本体:綿100%、ネット:ポリエステル100%サイズ(mm)190×260×110 ツバ90内容量1個
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314495YYB-014BRブラウン
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
67314486YYB-013BKWHブラック/ホワイト
オープン
499
549(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする