ヤマショウ
メンズハット 紙素材 YCH-030
紙素材のおしゃれなメンズハット。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
機能
UVカット
材質
本体:分類外繊維(紙)、ポリプロピレン
サイズ(mm)
270×310×130 ツバ65
内容量
1個
注意
※素材の性質上、洗濯することが出来ませんので予めご了承ください。
※着用中の摩擦、雨や汗など濡れた状態で使用すると多少縮んだり、色移りすることがあります。
※直射日光や蛍光灯の影響で変色することがあります。また商品によって部位ごとに色の差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※天然素材の為、素材特有の匂いがする場合があります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67314644
YCH-030IV
アイボリー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
67314653
YCH-030NA
ナチュラル
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください