曜日別特売

遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ

遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場付属品専用ケース・クリーナークロス材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
レンズ色
波長(nm)
可視光線透過率(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673146691040780000ロータイプオレンジ193~5324464-9627-31
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
673146781040780001ロータイプパープル750~850、800~8103064-9627-32
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
673146871040780002ロータイプグリーン810~1100、850~10803064-9627-33
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
673147051040780051ロータイプ591~598、5952264-9627-38
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
673147141040780100ハイタイプオレンジ193~5324464-9627-41
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
673147231040780101ハイタイプパープル750~850、800~8103064-9627-42
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
673147391040780102ハイタイプグリーン810~1100、850~10803064-9627-43
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
673147481040780150ハイタイプクリア106008564-9627-47
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
673147571040780151ハイタイプ591~598、5952264-9627-48
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
673146961040780050ロータイプクリア106008564-9627-37
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする