遮光保護めがね YL-780 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ

遮光保護めがね YL-780 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学遮光保護めがね YL-780 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ - 山本光学

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場レンズ色ブラウン材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780可視光線透過率(%)23波長(nm)266~355、532、940~1070光学濃度(OD)8、8、6タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673147661040780003YL-780 CYAG LTロータイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
673147751040780103YL-780 CYAG HTハイタイプ
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする