バイタル
自動水栓デルマン
感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式。
用途
デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
1~50以内
呼び径
G1/2
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
1以下
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
耐圧(MPa)
1.75/分
適合場所
洗面所
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
使用湿度範囲
90RH以下
取付穴径(Φmm)
24~35(推奨Φ28)
表示LED
異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)
使用水温(℃)
1~50以内
吐水口長さ(mm)
130
吐水口高さ(mm)
140
グリーン購入法
適合
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315019
V-11(AC100V式)
¥
52,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください