バイタル
自動水栓デルマン(混合栓付)
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途
デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式
後付け
使用温度範囲(℃)
1~50以内
呼び径
G1/2
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
耐圧(MPa)
1.75/分
適合場所
洗面所
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池
DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)
24~35(推奨Φ28)
表示LED
異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様
IPX5
使用水温(℃)
1~50以内
吐水口高さ(mm)
109
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
電池寿命(年)
約10(1日100回)
水栓タイプ
混合栓
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315064
V-88WKX(乾電池式)
¥
83,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください