ベッスル
フォーミュラキルト
低反発ウレタン
用途
カークッション
色
レッド
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315624
25040002
45
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67315633
35040002
105
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください