ベッスル
新スカットクリーンマット ロング
汎用マット
用途
カーマット
幅(cm)
0
高さ(cm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316139
51841603
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67316123
51841203
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください