ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
シンシンロッド
業界最薄で幅広。
やや広い印刷面で写真写りもよい。
クロスさせた場合も目盛りのズレも目立ちにくい。
両端のキャップは面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
用途
証明写真撮影用標尺
材質
アルミ
幅(mm)
65
厚さ(mm)
4
注意
※66ロッド、ミリ目付ロッドのオプションは使用できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛間隔
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316568
-
1本
両面10cm間隔紅白
30
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
67316577
-
1本
両面10cm間隔紅白
50
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
67316586
-
1本
両面10cm間隔紅白
70
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
67316595
-
1本
両面20cm間隔紅白
100
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
67316604
-
1組
両面20cm間隔紅白
110
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
67316613
-
1本
両面20cm間隔紅白
150
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
67316629
-
1本
両面20cm間隔紅白
200
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください